Startseite

PALAZZOLI - PAL579631 QUADRO 1 PRESA VERT.C-F 5 MODULI - 579631

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL579631 QUADRO 1 PRESA VERT.C-F 5 MODULI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 452 mm

  • Breite - 121.5 mm

  • Tiefe - 146 mm

  • Schutzart (IP) - IP65

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950035175

Artikelnummer

PAL579631

Herstellernummer

579631

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

452 mm

Breite:

121.5 mm

Tiefe:

146 mm

Schutzart (IP):

IP65

RAL-Nummer:

7035

Quadro stagno con portella trasparente alta capienza per installazione da parete di prese con interruttore di blocco da 63A, con guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari.Grado di protezione IP65. Forma: 5 moduli. N° prese installabili: 1. Potenza dissipabile: 22W. Dimensioni esterne: 212x414mm.