PALAZZOLI - PAL579642 QUADRO 4 PRESE AFFIANC.CIECO-IP55 - 579642
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP55
Schutzklasse - II
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950021215
Artikelnummer
PAL579642
Herstellernummer
579642
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP55
Schutzklasse:
II
Quadri flangiati per installazione a parete o ad incasso di prese interbloccate con e senza base portafusibili, con guida EN50022 per fissaggio di apparecchi modulari.Grado di protezione IP55. Forma: cieco. N° prese installabili: 4. Potenza dissipabile: 70W. Dimensioni esterne: 424x410mm.


