PALAZZOLI - PAL579702 TOPTER CASSETTA 2 PRESE IND. ORIZZ. IP55 - 579702

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Höhe - 206 mm
Breite - 103 mm
Schutzart (IP) - IP55
RAL-Nummer - 7035
Packung
1 ST
EAN
8014950050734
Artikelnummer
PAL579702
Herstellernummer
579702
Hersteller
PAL
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Höhe:
206 mm
Breite:
103 mm
Schutzart (IP):
IP55
RAL-Nummer:
7035
Cassetta da parete in materiale termoindurente per 2 prese industriali in orizzontale Serie TOPTER IP55.


