Startseite

PALAZZOLI - PAL579723 QUADRO CIECO 3 PRESE BL.IP66 - 579723

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037735

Artikelnummer

PAL579723

Herstellernummer

579723

Hersteller

PAL

Quadro stagno con portella cieca ad alta capienza per installazione a parete di prese con interruttore di blocco IP66. • Numero di prese installabili: 3 • Potenza dissipabile: 56W • Dimensioni esterne: 380x395 mm