PALAZZOLI - PAL579742 QUADRO C-SPORT.TRASP.2 PR.BL.IP66 - 579742
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8014950037742
Artikelnummer
PAL579742
Herstellernummer
579742
Hersteller
PAL
Quadro stagno con portella trasparente ad alta capienza per installazione a parete di prese con interruttore di blocco IP66. Dotato di guida DIN con supporti regolabili, graffette fermacavo, tappi coprivite per doppio isolamento, kit cerniere per apertura a sportello schermi coprimoduli. Sportello modulare lucchettabile, predisposizione per l'affiancamento in posizione orizzontale e verticale e predisposizione per il fissaggio temporaneo. • Numero di prese installabili: 2 • Numero di moduli: 10 • Potenzadissipabile: 40W • Dimensioni esterne: 239x456 mm