PALAZZOLI - PAL579823 QUADRO C-SP.TRASP. 3 PR.FISSE IP66 - 579823

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8014950039906
Artikelnummer
PAL579823
Herstellernummer
579823
Hersteller
PAL
Quadro stagno serie topTER con portella trasparente ad alta capienza per installazione a parete di prese fisse IP 66. • N° prese installabili: 3. In dotazione kit guida DIN con supporti regolabili. Graffette fermacavo. Tappi coprivite per doppio isolamento. Kit cerniere per apertura a sportello. Schemi coprimoduli. N. 2 flange di chiusura