PALAZZOLI - PAL579826 QUADRO C-SP.TRASP. 6 PR.FISSE IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
EAN
8014950037780
Artikelnummer
PAL579826
Herstellernummer
579826
Hersteller
PAL
Quadro stagno serie topTER con portella trasparente ad alta capienza per installazione a parete di prese fisse IP 66. • N° prese installabili: 6. In dotazione kit guida DIN con supporti regolabili. Graffette fermacavo. Tappi coprivite per doppio isolamento. Kit cerniere per apertura a sportello. Schemi coprimoduli. N. 2 flange di chiusura