Startseite

PALAZZOLI - PAL579828 QUADRO C-SP.TRASP. 8 PR.FISSE IP66 - 579828

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Höhe - 456 mm

  • Breite - 461 mm

  • Tiefe - 160 mm

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950037797

Artikelnummer

PAL579828

Herstellernummer

579828

Hersteller

PAL

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Höhe:

456 mm

Breite:

461 mm

Tiefe:

160 mm

Schutzart (IP):

IP66

Quadro stagno serie topTER con portella trasparente ad alta capienza per installazione a parete di prese fisse IP 66. • N° prese installabili: 8. In dotazione kit guida DIN con supporti regolabili. Graffette fermacavo. Tappi coprivite per doppio isolamento. Kit cerniere per apertura a sportello. Schemi coprimoduli. N. 2 flange di chiusura