PALAZZOLI - PAL581212 DADO IS M12X1,5 X PRESSAC.IP68 - 581212
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Farbe - grau
Werkstoff - Kunststoff
Gewindesteigung - 1.5 mm
Packung
50 ST
Produktserien
EAN
8014950016877
Artikelnummer
PAL581212
Herstellernummer
581212
Hersteller
PAL
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Farbe:
grau
Werkstoff:
Kunststoff
Gewindesteigung:
1.5 mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UNI dado poligonale filetto a passo metrico m12x 1,5


