Startseite

PALAZZOLI - PAL581240 DADO IS M40X1,5 X PRESSAC.IP68 - 581240

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL581240 DADO IS M40X1,5 X PRESSAC.IP68

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Farbe - grau

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Gewindesteigung - 1.5 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8014950016921

Artikelnummer

PAL581240

Herstellernummer

581240

Hersteller

PAL

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Farbe:

grau

Werkstoff:

Kunststoff

Gewindesteigung:

1.5 mm

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UNI dado poligonale filetto a passo metrico M40x1,5 IP68