Startseite

PALAZZOLI - PAL601532 KIT PER QUADRO E.BOX 5-6 TOPTER - 601532

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL601532 KIT PER QUADRO E.BOX 5-6 TOPTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Endverteilerschrank

  • Breite - 680 mm

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 0

  • Höhe - 552 mm

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040407

Artikelnummer

PAL601532

Herstellernummer

601532

Hersteller

PAL

Ausführung:

Endverteilerschrank

Breite:

680 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

0

Höhe:

552 mm

Anzahl der CEE-Steckdosen 32 A / 400 V / 5-polig:

0

Anzahl der CEE-Steckdosen 63 A / 400 V / 5-polig:

0

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Anzahl der SCHUKO-Steckdosen:

0

Hauptschalter:

ohne

Tiefe:

340 mm

Kit preassiemato quadro ENERGYBOX da 6 prese topter 16/32A MAX. Composto da 1 armadio in tecnopolimero bicomponente completo di maniglione per il trasporto e avvolgicavo, quadro stagno flangiato per 2 prese interbloccate 16/32 A, 1 pulsante di emergenza completo di spia presente tensione. 2 quadri stagni flengiati con sportello 9 moduli DIN per 2 prese interbloccate da 16/32 A. 1 pressacavo M40 per ingresso cavo di alimentazione, morsetto di terra. Peso netto : 18622 G.