PALAZZOLI - PAL604101 QU.ASC E.BOX 4 PR TOPTER C-F IP65 - 604101
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 7 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 1250 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950040421
Artikelnummer
PAL604101
Herstellernummer
604101
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
7 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
1250 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Höhe:
1685 mm
Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con fusibili, ingresso con morsettiera completi di armadi IP65.



