PALAZZOLI - PAL605103 QU.ASC E.BOX 5 PR TOPTER C-F IP65 - 605103
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 30 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 1250 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950040520
Artikelnummer
PAL605103
Herstellernummer
605103
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
30 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
1250 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
1685 mm
Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con fusibili, ingresso con morsettiera completi di armadi IP65.



