Startseite

PALAZZOLI - PAL605107 QU.ASC E.BOX 5 PR TOPTER C-F IP65 - 605107

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Anschlussleistung - 45 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 1250 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040568

Artikelnummer

PAL605107

Herstellernummer

605107

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

80 A

Anschlussleistung:

45 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

1250 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

1685 mm

Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con fusibili, ingresso con morsettiera completi di armadi IP65.