PALAZZOLI - PAL610012 QUADRO ASC E.BOX 12 PR TOPTER -IP65 - 610012
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 20 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 680 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950040650
Artikelnummer
PAL610012
Herstellernummer
610012
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
20 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
680 mm
Bemessungsspannung:
230 V
Höhe:
605 mm
Tiefe:
340 mm
Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese fisse, protezione con magnetotermico ingresso con morsettiera completi di armadio IP65.