PALAZZOLI - PAL610606 QUADRO ASC E.BOX 12 PR TOPTER -IP65 - 610606
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 40 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 680 mm
Packung
1 ST
Produktserien
ENERGYBox
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8014950040667
Artikelnummer
PAL610606
Herstellernummer
610606
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
40 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
680 mm
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:
6
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
605 mm
Tiefe:
340 mm
Quadri da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese fisse, protezione con interruttore magnetotermico, ingresso con morsettiera completi di armadio IP65;6x 16A 2P+T 230V; 6x 16 A 3P+T 400V.



