Startseite

PALAZZOLI - PAL614001 QUADRO ASC E.BOX 4 PR TOPTER IP65 - 614001

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 32 A

  • Anschlussleistung - 7 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 680 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040674

Artikelnummer

PAL614001

Herstellernummer

614001

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

32 A

Anschlussleistung:

7 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

680 mm

Bemessungsspannung:

230 V

Höhe:

605 mm

Tiefe:

340 mm

Qaudro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con magnetotermico, ingresso con spina completi di armadio IP65.