PALAZZOLI - PAL614102 QUADRO ASC E.BOX 4 PR TOPTER -IP65 - 614102
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 32 A
Anschlussleistung - 16 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 680 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950040735
Artikelnummer
PAL614102
Herstellernummer
614102
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
32 A
Anschlussleistung:
16 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
680 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
605 mm
Tiefe:
340 mm
Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con magnetotermico, ingresso con morsettiera completi di armadio IP65.



