PALAZZOLI - PAL615106 QUADRO ASC E.BOX 5 PR TOPTER IP65 - 615106
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Verteilerschrank
Bemessungsstrom - 63 A
Anschlussleistung - 30 kVA
Schutzart (IP) - IP65
Breite - 680 mm
Packung
1 ST
EAN
8014950040896
Artikelnummer
PAL615106
Herstellernummer
615106
Hersteller
PAL
Ausführung:
Verteilerschrank
Bemessungsstrom:
63 A
Anschlussleistung:
30 kVA
Schutzart (IP):
IP65
Breite:
680 mm
Bemessungsspannung:
230/400 V
Höhe:
605 mm
Tiefe:
340 mm
Quadro da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese interbloccate con magnetotermico, ingresso con morsettiera completi di armadio IP65.



