Startseite

PALAZZOLI - PAL616104 QUADRO ASC E.BOX 6 PR TOPTER -IP65 - 616104

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 30 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 680 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950041022

Artikelnummer

PAL616104

Herstellernummer

616104

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

30 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

680 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

605 mm

Tiefe:

340 mm

Quadri da cantiere ASC di piano/zona in termoplastico, con prese fisse, protezione con interruttore magnetotermico, ingresso con morsettiera completi di armadio IP65; 3x 16A 2P+T 230V, 2x 16A 3P+T 400V, 1x 32A 3P+N+T 400V.