Startseite

PALAZZOLI - PAL616110 QUAD. ASC 5 TOPTER 1 CIV C-MOR-65 - 616110

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Verteilerschrank

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Anschlussleistung - 30 kVA

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Breite - 680 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039692

Artikelnummer

PAL616110

Herstellernummer

616110

Hersteller

PAL

Ausführung:

Verteilerschrank

Bemessungsstrom:

63 A

Anschlussleistung:

30 kVA

Schutzart (IP):

IP65

Breite:

680 mm

Bemessungsspannung:

230/400 V

Höhe:

605 mm

Tiefe:

340 mm

QUADRO ASC ENERGYBOX CON 5 PRESE INTERBLOCCATE E 1 PRESA UNEL topTER INGRESSO A MORSETTIERA IP65.