Startseite

PALAZZOLI - PAL670030 ASC 3 PRESE 16A 2P IP66 TOPTER - 670030

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL670030 ASC 3 PRESE 16A 2P IP66 TOPTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mobiler Endverteiler

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig - 3

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039678

Artikelnummer

PAL670030

Herstellernummer

670030

Hersteller

PAL

Ausführung:

mobiler Endverteiler

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP66

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 5-polig:

3

Bemessungsspannung:

230/400 V

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Hauptschalter:

ohne

Quadro da cantiere ASC trasportabili a 3 prese industriali in materiale termoplastico IP6. 3 prese16A 2P+T IP66. TIPO topTER.