Startseite

PALAZZOLI - PAL670040 ASC 4 PRESE 16A IP66 TOP TER - 670040

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL670040 ASC 4 PRESE 16A IP66 TOP TER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mobiler Endverteiler

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039685

Artikelnummer

PAL670040

Herstellernummer

670040

Hersteller

PAL

Ausführung:

mobiler Endverteiler

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungsspannung:

230/400 V

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:

4

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Hauptschalter:

ohne

QUADRO CANTIERE ASC CON 4 USCITE 16A 2P+T IP66. TIPO topTER.