PALAZZOLI - PAL670042 ASC 4 PRESE 16A 2-2P 2-3P IP66 - 670042
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - mobiler Endverteiler
Bemessungsstrom - 16 A
Schutzart (IP) - IP66
Bemessungsspannung - 230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig - 2
Packung
1 ST
EAN
8014950039937
Artikelnummer
PAL670042
Herstellernummer
670042
Hersteller
PAL
Ausführung:
mobiler Endverteiler
Bemessungsstrom:
16 A
Schutzart (IP):
IP66
Bemessungsspannung:
230/400 V
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 230 V / 3-polig:
2
Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:
2
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
16 A
Hauptschalter:
ohne


