Startseite

PALAZZOLI - PAL670043 ASC 4 PRESE 16A 3P IP66 TOPTER - 670043

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL670043 ASC 4 PRESE 16A 3P IP66 TOPTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - mobiler Endverteiler

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Bemessungsspannung - 230/400 V

  • Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039944

Artikelnummer

PAL670043

Herstellernummer

670043

Hersteller

PAL

Ausführung:

mobiler Endverteiler

Bemessungsstrom:

16 A

Schutzart (IP):

IP66

Bemessungsspannung:

230/400 V

Anzahl der CEE-Steckdosen 16 A / 400 V / 4-polig:

4

Hauptschalter-Bemessungsstrom:

16 A

Hauptschalter:

ohne

ENERGYBOX ASC QUADRO CON 4 PRESE FISSE INTERBLOCCATE 4X 16A 3P+T 400, SPINA MOBILE TIPO 16A 3P+T- IP66 TIPO TOPTER.