Startseite

PALAZZOLI - PAL670062 ASC 6 PR 3-2P 2-3P16A 1-2P32A IP66 - 670062

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL670062 ASC 6 PR 3-2P 2-3P16A 1-2P32A IP66

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950039975

Artikelnummer

PAL670062

Herstellernummer

670062

Hersteller

PAL

ENERGYBOX ASC QUADRO CON 6 PRESE FISSE INTERBLOCCATE 3X 16A 2P+T 220V/2X 16A 3P+T 380V/1X32A 3P+380V, SPINA MOBILE TIPO 32A 3P+N+T, INTERRUTTORE MT 4P 32A, DIFF. 30MA: 4P 40A IP66