Startseite

PALAZZOLI - PAL700122 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 2H IP44 - 700122

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL700122 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 2H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950000609

Artikelnummer

PAL700122

Herstellernummer

700122

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

20-25 V / 40-50 V (>400-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA 2P+T 16A >50V >300-500HZ 2H IP44