Startseite

PALAZZOLI - PAL700123 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 3H IP44 - 700123

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL700123 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 3H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950000616

Artikelnummer

PAL700123

Herstellernummer

700123

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

>50-250 V DC grau

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA 2P+T 16A >50÷250V CC 3H IP44