Startseite

PALAZZOLI - PAL700127 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 7H IP44 - 700127

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL700127 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 7H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950000647

Artikelnummer

PAL700127

Herstellernummer

700127

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

500 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

7 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Spina mobile diritta protetta in materiale termoplastico a cablaggio rapido bassa tensione.