Startseite

PALAZZOLI - PAL700130 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 10H IP44 - 700130

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL700130 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 10H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950000678

Artikelnummer

PAL700130

Herstellernummer

700130

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA 3P+T 16A >50V 100-300HZ 10H IP44