PALAZZOLI - PAL700132 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 2H IP44 - 700132
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - grün
Packung
5 ST
EAN
8014950000692
Artikelnummer
PAL700132
Herstellernummer
700132
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
50-500 V (>300-500 Hz) grün
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
grün
Uhrzeit-Stellung:
2 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


