Startseite

PALAZZOLI - PAL700135 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 5H IP44 - 700135

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL700135 SPM MULTIMAX 3P+T 16A 5H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 600-690 V (50+60 Hz) schwarz

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - schwarz

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950000715

Artikelnummer

PAL700135

Herstellernummer

700135

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

600-690 V (50+60 Hz) schwarz

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

schwarz

Uhrzeit-Stellung:

5 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA 3P+T 16A 600-690V 50-60HZ 5H IP44