Startseite

PALAZZOLI - PAL700142 SPM MULTIMAX 3P+N+T 16A 2H IP44 - 700142

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL700142 SPM MULTIMAX 3P+N+T 16A 2H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (>300-500 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950000777

Artikelnummer

PAL700142

Herstellernummer

700142

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (>300-500 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

2 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA 3P+N+T 16A >50V >300-500HZ 2H IP44