Startseite

PALAZZOLI - PAL700229 SPM MULTIMAX 2P+T 32A 9H IP44

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL700229 SPM MULTIMAX 2P+T 32A 9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950001392

Artikelnummer

PAL700229

Herstellernummer

700229

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX SPINA MOBILE DIRITTA 2P+T 32A 380-415V 50-60HZ 9H IP44