PALAZZOLI - PAL700249 SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 9H IP44 - 700249
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - blau
Packung
5 ST
Produktserien
EAN
8014950001576
Artikelnummer
PAL700249
Herstellernummer
700249
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
9 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff



