PALAZZOLI - PAL701122 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 12H IP44 - 701122
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - nach Trenntrafo
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 12 h
Packung
5 ST
EAN
8014950001071
Artikelnummer
PAL701122
Herstellernummer
701122
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
nach Trenntrafo
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
12 h
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 16A >50V 50-60Hz 12h IP44