PALAZZOLI - PAL705124 SPM MULTIMAX 2P+T 16A 4H IP44 N - 705124
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Uhrzeit-Stellung - 4 h
Steckrichtung - gerade
Packung
10 ST
EAN
8014950036509
Artikelnummer
PAL705124
Herstellernummer
705124
Hersteller
PAL
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Uhrzeit-Stellung:
4 h
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP44