Startseite

PALAZZOLI - PAL705226 SPM MULTIMAX 2P+T 32A 6H IP44 N - 705226

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL705226 SPM MULTIMAX 2P+T 32A 6H IP44 N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

  • Steckrichtung - gerade

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950036486

Artikelnummer

PAL705226

Herstellernummer

705226

Hersteller

PAL

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h IP44