PALAZZOLI - PAL705246 SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP44 N - 705246
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 5
Uhrzeit-Stellung - 6 h
Packung
5 ST
EAN
8014950039005
Artikelnummer
PAL705246
Herstellernummer
705246
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
380-415 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
5
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff
MULTIMAX spina mobile diritta 3P+N+T 32A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP44


