PALAZZOLI - PAL710226 SPM MULTIMAX 2P+T 32A 6H IP67 - 710226
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 32 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - blau
Packung
1 ST
EAN
8014950036110
Artikelnummer
PAL710226
Herstellernummer
710226
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
230 V (50+60 Hz) blau
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
32 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
blau
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


