Startseite

PALAZZOLI - PAL710246 SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP67 - 710246

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL710246 SPM MULTIMAX 3P+N+T 32A 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950036134

Artikelnummer

PAL710246

Herstellernummer

710246

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Spina mobile diritta stagna in materiale termoplastico a cablaggio rapido bassa tensione.