Startseite

PALAZZOLI - PAL710326 SPM MULTIMAX 2P+T 63A 6H IP67 - 710326

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL710326 SPM MULTIMAX 2P+T 63A 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040360

Artikelnummer

PAL710326

Herstellernummer

710326

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Spina mobile diritta stagna in materiale termoplastico a cablaggio rapido bassa tensione.