Startseite

PALAZZOLI - PAL710336 SPM MULTIMAX 3P+T 63A 6H IP67 - 710336

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL710336 SPM MULTIMAX 3P+T 63A 6H IP67

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot

  • Schutzart (IP) - IP67

  • IEC-Stromstärke - 63 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

8014950040377

Artikelnummer

PAL710336

Herstellernummer

710336

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rot

Schutzart (IP):

IP67

IEC-Stromstärke:

63 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

Spina mobile diritta stagna in materiale termoplastico a cablaggio rapido bassa tensione.