PALAZZOLI - PAL710346 SPM MULTIMAX 3P+N+T 63A 6H IP67 - 710346
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP) - IP67
IEC-Stromstärke - 63 A
Polzahl - 5
Kennfarbe - rot
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8014950040384
Artikelnummer
PAL710346
Herstellernummer
710346
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Schutzart (IP):
IP67
IEC-Stromstärke:
63 A
Polzahl:
5
Kennfarbe:
rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


