PALAZZOLI - PAL720128 PRM MULTIMAX 2P+T 16A 8H IP44
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 3
Kennfarbe - grau
Packung
5 ST
EAN
8014950000890
Artikelnummer
PAL720128
Herstellernummer
720128
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
>50-250 V DC grau
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
3
Kennfarbe:
grau
Uhrzeit-Stellung:
3 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff