Startseite

PALAZZOLI - PAL720130 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 10H IP44

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL720130 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 10H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Spannung nach EN 60309-2 - 50-500 V (100-300 Hz) grün

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - grün

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950000913

Artikelnummer

PAL720130

Herstellernummer

720130

Hersteller

PAL

IEC-Stromstärke:

16 A

Spannung nach EN 60309-2:

50-500 V (100-300 Hz) grün

Schutzart (IP):

IP44

Polzahl:

4

Kennfarbe:

grün

Uhrzeit-Stellung:

10 h

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Steckrichtung:

gerade

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Presa mobile diritta protetta cablaggio rapido bassissima tensione. Adatta per impieghi generici, la velocità e la semplicità di con cui si cabla la rende particolarmente indicate per operazioni in serie. Il serracavo esterno alla guarnizione la rende più sicura di una normale spina IP44 e, infine, il colore antracite se da un lato la rende più facilmente individuabile, dall'altro la rende opaca alla luce e quindi particolarmente adatta negli sfondi televisivi, fotografici e nei teatri.