PALAZZOLI - PAL720137 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 7H IP44
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Spannung nach EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP) - IP44
IEC-Stromstärke - 16 A
Polzahl - 4
Kennfarbe - schwarz
Packung
5 ST
EAN
8014950000975
Artikelnummer
PAL720137
Herstellernummer
720137
Hersteller
PAL
Spannung nach EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) schwarz
Schutzart (IP):
IP44
IEC-Stromstärke:
16 A
Polzahl:
4
Kennfarbe:
schwarz
Uhrzeit-Stellung:
7 h
Phasenwender:
nein
Anschlusstechnik:
schraublose Klemme
Kabeleinführung:
Verschraubung
Steckrichtung:
gerade
Werkstoff:
Kunststoff


