Startseite

PALAZZOLI - PAL720139 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 9H IP44 - 720139

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL720139 PRM MULTIMAX 3P+T 16A 9H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) blau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 16 A

  • Polzahl - 4

  • Kennfarbe - blau

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950000982

Artikelnummer

PAL720139

Herstellernummer

720139

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

230 V (50+60 Hz) blau

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

16 A

Polzahl:

4

Kennfarbe:

blau

Uhrzeit-Stellung:

9 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX PRESA MOBILE DIRITTA 3P+T 16A 200-250V 50-60HZ 9H IP44