Startseite

PALAZZOLI - PAL720223 PRM MULTIMAX 2P+T 32A 3H IP44 - 720223

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL720223 PRM MULTIMAX 2P+T 32A 3H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - >50-250 V DC grau

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - grau

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950001620

Artikelnummer

PAL720223

Herstellernummer

720223

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

>50-250 V DC grau

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

grau

Uhrzeit-Stellung:

3 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX PRESA MOBILE DIRITTA 3P+N+T 32A >50÷250V CC 3H IP44