Startseite

PALAZZOLI - PAL720224 PRM MULTIMAX 2P+T 32A 4H IP44 - 720224

KopierenKopieren
PALAZZOLI - PAL720224 PRM MULTIMAX 2P+T 32A 4H IP44

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannung nach EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) gelb

  • Schutzart (IP) - IP44

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 3

  • Kennfarbe - gelb

Packung

  • 5 ST

EAN

8014950001637

Artikelnummer

PAL720224

Herstellernummer

720224

Hersteller

PAL

Spannung nach EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) gelb

Schutzart (IP):

IP44

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

3

Kennfarbe:

gelb

Uhrzeit-Stellung:

4 h

Phasenwender:

nein

Anschlusstechnik:

schraublose Klemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Steckrichtung:

gerade

Werkstoff:

Kunststoff

MULTIMAX PRESA MOBILE DIRITTA 2P+T 32A 100-130V 50-60HZ 4H IP44